APPROVED VENDOR 4WPP7 Kích thước mặt bích khớp nối 1 1/2 inch hàn
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích khớp nối |
Vật liệu cơ thể | 304 thép không gỉ |
Lớp | 150 |
Kiểu kết nối | Hàn |
Max. Sức ép | 150 psi |
Số lượng lỗ | 4 |
Bên ngoài Dia. | 5" |
Kích thước đường ống | 1.5 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 450 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7307215000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
4WPP5 | 304 thép không gỉ | 4.25 " | 1" | €56.02 | |
4WPP6 | 304 thép không gỉ | 4.625 " | 1.25 " | - | RFQ
|
4WPP8 | 304 thép không gỉ | 6" | 2" | €114.90 | |
4WPP9 | 304 thép không gỉ | 7" | 2.5 " | €138.36 | |
4WPR2 | 304 thép không gỉ | 9" | 4" | €227.89 | |
4WPT7 | 316 thép không gỉ | 4.25 " | 1" | - | RFQ
|
4WPU1 | 316 thép không gỉ | 6" | 2" | €155.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.