4wpk7 | Ổ cắm lục giác Kích thước phích cắm 1 inch Chiều dài 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK7 Kích thước phích cắm 1 inch Chiều dài 3/4 inch | AE2DPV

APPROVED VENDOR Kích thước phích cắm hình lục giác 4WPK7 1 inch Chiều dài 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2DPV phần: 4WPK7

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€10.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm Hex
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1"
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK1 Kích thước phích cắm 1/16 Inch Chiều dài 5/16 In | AE2DPN 4WPK1304 thép không gỉ5 / 32 "1 / 16 "1 / 16 "€1.96
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK2 Kích thước phích cắm 1/8 Inch Chiều dài 5/16 In | AE2DPP 4WPK2304 thép không gỉ3 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€2.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK3 Kích thước phích cắm 1/4 inch Chiều dài 7/16 In | AE2DPQ 4WPK3304 thép không gỉ1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€2.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK4 Kích thước phích cắm 3/8 Inch Chiều dài 1/2 In | AE2DPR 4WPK4304 thép không gỉ5 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€2.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK5 Kích thước phích cắm 1/2 Inch Chiều dài 9/16 In | AE2DPT 4WPK5304 thép không gỉ3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€3.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK6 Kích thước phích cắm 3/4 Inch Chiều dài 5/8 In | AE2DPU 4WPK6304 thép không gỉ9 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€7.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm lục giác 4WPK8 Kích thước phích cắm 1 1/4 Inch Chiều dài 13/16 In | AE2DPW 4WPK8304 thép không gỉ3 / 4 "1.25 "1.25 "€13.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kích thước phích cắm hình lục giác 4WPK7 1 inch Chiều dài 3/4 inch
€10.96 /đơn vị