4wpg3 | Hộp Đựng Vinyl Mềm 2.9 X 6.4 X 8.5in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPG3 Vinyl mềm 2.9 x 6.4 x 8.5 inch | AE2DNL

APPROVED VENDOR Hộp đựng 4WPG3 Vinyl mềm 2.9 x 6.4 x 8.5in

Trong kho
Khoản mục: AE2DNL phần: 4WPG3

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp đựng mềm
MàuĐen
Vật chấtVinyl
Độ sâu tổng thể8.5 "
Chiều cao tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể6.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4202929060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPG5 Vinyl mềm 2.5 x 4.3 x 8.3 In | AE2DNN 4WPG5Vinyl8.375 "2.5 "4.375 "€12.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPG6 Nylon mềm 2.5 x 4.3 x 8.3 In | AE2DNP 4WPG6Nylon8.375 "2.5 "4.375 "€18.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPG7 Vinyl mềm 2.1 x 4.3 x 8.3in | AE2DNQ 4WPG7Vinyl8.375 "2"4.375 "€11.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPG9 Vinyl mềm 1.3 x 5.7 x 7.0 In | AE2DNT 4WPG9Vinyl7"1.375 "5.75 "€14.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPH1 Ni lông mềm 1.3 x 5.7 x 7.0 In | AE2DNU 4WPH1Nylon7"1.375 "5.75 "€13.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPH4 Vinyl mềm 7.7 x 1.2 x 3.8 In | AE2DNX 4WPH4Vinyl3.875 "7.75 "1.25 "€10.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hộp đựng 4WPH6 Vinyl mềm 2.0 x 4.0 x 10.0in | AE2DNZ 4WPH6Vinyl10 "2"4"€40.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Hộp đựng 4WPG3 Vinyl mềm 2.9 x 6.4 x 8.5in
€12.90 /đơn vị