Polar Tech 1301 | Dải Pallet 72 Chiều dài X Chiều rộng 3/4 inch | 12f350 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POLAR TECH 1301 Pallet Band 72 Chiều dài x Chiều rộng 3/4 inch | AA4CPN 12F350

POLAR TECH 1301 Băng Pallet 72 Chiều dài x 3/4 Inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA4CPN phần: 1301Tham chiếu chéo: 12F350

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc Pallet
Chiều dài72 "
Vật chấtCao su
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS4016996050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POLAR TECH 1301 Băng Pallet 72 Chiều dài x 3/4 Inch Chiều rộng
€6.62 /đơn vị