4tt18 | Đẩy vào vòi Barb 3/4 Inch Id X 3/4 Inch Mnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TT18 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id x 3/4 Inch Mnpt | AD9NJN

APPROVED VENDOR 4TT18 Đẩy vào ống Barb 3/4 inch Id x 3/4 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AD9NJN phần: 4TT18

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€10.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy vào ống phù hợp
Phong cách phù hợpSảnh
ID vòi3 / 4 "
Ống bên trong Dia.3 / 4 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Kích thước chủ đề3/4 (M) NPT
Loại sợi(M) NPT
KiểuĐẩy vào ống phù hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID vòiỐng bên trong Dia.Kích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TT16 Push On Hose Barb 1/2 Inch Id x 3/8 Inch Mnpt | AD9NJL 4TT161 / 2 "1 / 2 "3/8 (M) NPT€4.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TT17 Push On Hose Barb 3/4 Inch Id x 1/2 Inch Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT€8.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5A251 Push On Hose Barb 1/4 Inch Id x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT€2.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5A252 Push On Hose Barb 1/4 Inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT€2.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5A253 Push On Hose Barb 3/8 Inch Id x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT€3.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5A254 Push On Hose Barb 3/8 Inch Id x 3/8 Mnpt | AE2YXP 5A2543 / 8 "3 / 8 "3/8 (M) NPT€4.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5A255 Push On Hose Barb 1/2 Inch Id x 1/2 Mnpt | AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (M) NPT€5.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT18 Đẩy vào ống Barb 3/4 inch Id x 3/4 inch Mnpt
€10.84 /đơn vị