4tpa9 | Núm vú 1 1/2 Inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 8 inch Lịch 80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPA9 Núm vú 1 1/2 inch 304 Chiều dài 8 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MUP

APPROVED VENDOR 4TPA9 Núm vú 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 8 inch Chiều dài Lịch trình 80

Trong kho
Khoản mục: AD9MUP phần: 4TPA9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€76.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1.5 "
Chiều dài8"
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.1.9 "
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNU1 Núm vú 1 1/2 inch 304 Chiều dài 2 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MQQ 4TNU12"€22.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm vú 4TNU9 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 2 1/2inl Lịch trình 80 | AD9MQZ 4TNU92.5 "€31.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNV9 Núm vú 1 1/2 inch 304 Chiều dài 3 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MRJ 4TNV93"€39.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNW9 Núm vú 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 3 1/2inl Lịch trình 80 | AD9MRU 4TNW93.5 "€44.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNX9 Núm vú 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 4 inch Lịch trình 80 | AD9MTD 4TNX94"€41.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNZ9 Núm vú 1 1/2 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 6 inch Lịch trình 80 | AD9MTX 4TNZ96"€58.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPC9 Núm vú 1 1/2 inch 304 Chiều dài 10 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MUZ 4TPC910 "€77.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPA9 Núm vú 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 8 inch Chiều dài Lịch trình 80
€76.37 /đơn vị