4tnv7 | Núm vú 1 Inch 304 Inox 3 Chiều dài 80 Inch Lịch XNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNV7 Núm vú 1 inch 304 Chiều dài 3 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MRG

APPROVED VENDOR 4TNV7 Núm vú 1 inch 304 Thép không gỉ 3 inch Chiều dài Lịch trình 80

Trong kho
Khoản mục: AD9MRG phần: 4TNV7

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€21.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1"
Chiều dài3"
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.1.315 "
Kích thước đường ống1"
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNT8 Núm vú 1 inch 304 Chiều dài 2 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MQN 4TNT82"€15.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNU7 Núm vú 1 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 2 1/2 inch Lịch trình 80 | AD9MQX 4TNU72.5 "€20.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNW7 Núm vú 1 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 3 1/2 inch Lịch trình 80 | AD9MRR 4TNW73.5 "€24.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNX7 Núm vú 1 inch 304 Chiều dài 4 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MTB 4TNX74"€27.72
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNY7 Núm vú 1 inch 304 Chiều dài 5 inch Lịch trình 80 | AD9MTL 4TNY75"€33.23
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNZ7 Núm vú 1 inch 304 Chiều dài 6 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MTV 4TNZ76"€39.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPA7 Núm vú 1 inch 304 Chiều dài 8 inch Lịch trình 80 | AD9MUM 4TPA78"€53.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNV7 Núm vú 1 inch 304 Thép không gỉ 3 inch Chiều dài Lịch trình 80
€21.45 /đơn vị