APPROVED VENDOR 4RZR6 Tủ khóa phía trước Chiều rộng 18 inch Chiều cao 6 inch Xám
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở phía trước tủ đựng đồ |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Hạng mục phụ | Cơ sở phía trước |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 42.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.76 |
Mã HS | 8302423065 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.