APPROVED VENDOR 4NTN7 Ống 0.667 inch Id 0.750 inch Đường kính ngoài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.667 ", +/-. 125" |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 3710 psi @ 72 độ F |
Bên ngoài Dia. | 3 / 4 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/-. 125 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -325 đến 1500 độ F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.083 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.29 |
Mã HS | 7304490060 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.