APPROVED VENDOR 4NTK5 Ống 12mm Inch Id 16mm Inch Đường kính ngoài 2m
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 12mm |
Chiều dài | 2m |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 4065 PSI |
Bên ngoài Dia. | 16 mm |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/-. 1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -325 đến 1500 độ F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 2mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Mã HS | 7304490060 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4NTJ6 | 4mm | 5100 PSI | 6mm | +/-. 125 " | 1mm | €156.29 | RFQ
|
4NTJ7 | - | 5800 psi | 8mm | +/-. 125 " | 1.5mm | €320.96 | RFQ
|
4NTJ8 | 6mm | 6300 PSI | 10mm | +/-. 125 " | 2mm | €438.74 | RFQ
|
4NTJ9 | 8mm | 5200 psi | 12 mm | +/-. 125 " | 2mm | €491.54 | RFQ
|
4NTK1 | 4mm | 4713 PSI | 6mm | +/-. 1 | 1mm | €144.23 | RFQ
|
4NTK2 | 6mm | 3545 PSI | 8mm | +/-. 1 | 1mm | €113.60 | RFQ
|
4NTK3 | 7mm | 4621 PSI | 10mm | +/-. 1 | 1.5mm | €226.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.