TENNSCO STK-121572-1SD Tủ đựng quần áo 3 điểm chưa lắp ráp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | Cát |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | Bằng chứng đá |
Hooks mỗi lần mở | 3 một ngạnh |
Legacy | Bao gồm |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 13.875 " |
Chiều cao mở | 69.875 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 204.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Legacy | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Cấu hình tủ khóa | Số lần mở | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK-121572-3 XÁM | Bao gồm | Chưa lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | - | 13.875 " | 69.875 " | 9.625 " | €1,076.71 | RFQ
|
STK-121872-3 XÁM | Bao gồm | Chưa lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | €1,123.20 | RFQ
|
STK-151872-3 XÁM | Bao gồm | Chưa lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | €1,241.97 | RFQ
|
STS-121872-1MG | Bao gồm | Lắp ráp | màu xám | (1) Rộng, (1) Mở | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | €559.07 | RFQ
|
STS-121872-3MG | Bao gồm | Lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | €1,211.06 | RFQ
|
STS-151872-1MG | Bao gồm | Lắp ráp | màu xám | (1) Rộng, (1) Mở | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | €573.59 | RFQ
|
STS-151872-3MG | Bao gồm | Lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | €1,344.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.