4hxn4 | Bánh xe đẩy dạng tấm xoay có đường kính tổng 600 Lb 4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 4HXN4 có khóa tổng 600 Lb Đường kính 4 inch | AD8CQU

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 4HXN4 với tổng khóa 600 Lb Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8CQU phần: 4HXN4

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€63.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứng90 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng600 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.187 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Dải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHX3 có khóa tổng 200 Lb Đường kính 3 inch | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.22
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHX5 có khóa toàn phần Đường kính 300 inch 4 Lb | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300 đến 999 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHX6 có khóa tổng 325 Lb Đường kính 5 inch | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300 đến 999 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€26.46
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY6 có khóa tổng 200 Lb Đường kính 3 inch | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY7 có khóa toàn phần 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY8 có khóa tổng 250 Lb Đường kính 4 inch | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1UHY9 có khóa tổng 325 Lb Đường kính 5 inch | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300 đến 999 lb.Cao su1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€33.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 4HXN4 với tổng khóa 600 Lb Đường kính 4 inch
€63.01 /đơn vị