APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 4HXG1 với khóa tổng 300 Lb Đường kính 4 inch
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe xoay |
Loại phanh | Tổng khóa |
Phanh Caster Bao gồm | Có |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 300 đến 999 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Bánh xe xoay với Tổng khóa |
Loại bánh xe | Xoay |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | màu xám |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Đồng hồ đo độ cứng | 75 bờ A |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | B |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 3 x 3 " |
Tải Xếp hạng | 300 lb |
Loại khóa | Tổng khóa |
Gắn Bolt Dia. | 3 / 8 " |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 2-5/8 x 3-5/8" |
Chiều cao tổng thể | 5.625 " |
Kích thước tấm | 4 x 4-1 / 2 " |
Độ dày tấm | 0.187 " |
Loại đế | B |
Đường đua | Bóng đôi |
Vòng bi bánh xe | Trục lăn |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 4" |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Gắn Bolt Dia. | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vật liệu bánh xe | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Kích thước tấm | Độ dày tấm | Loại đế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHX3 | 5 / 16 " | 0 đến 299 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €29.22 | |
1UHX5 | 5 / 16 " | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €31.59 | |
1UHX6 | 5 / 16 " | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €26.46 | |
1UHY6 | 5 / 16 " | 0 đến 299 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €31.34 | |
1UHY7 | 5 / 16 " | 0 đến 299 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11 / 16 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €29.73 | |
1UHY8 | 5 / 16 " | 0 đến 299 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €35.20 | |
1UHY9 | 5 / 16 " | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | €33.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.