APPROVED VENDOR 4HXF3 Neo Ring Recessed - Gói 6
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng neo |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Lõm |
Vòng đường kính. | 1-1 / 2 " |
Độ dày vòng | 3 / 8 " |
Giới hạn tải làm việc | 5000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8302303060 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Phong cách gắn kết | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VUJ1. | Mạ kẽm | 3" | Thép | Lõm | 3" | 6000 lb | €12.78 | ||
4HXE9 | Mạ kẽm vàng | - | Thép | Bề mặt | - | 400 lb | - | RFQ
| |
4HXF1 | Mạ kẽm | - | Thép | Bề mặt | - | 400 lb | €55.93 | ||
4HXF2 | Mạ kẽm vàng | 2.5 " | Thép giả | Bề mặt | 1.5 " | 3667 lb | - | RFQ
| |
5JDU9. | Tự nhiên | 3.156 " | Thép giả | Hàn trên | 1.5 " | 5000 Lbs. | €136.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.