4hwr9 | Trượt trên ống mặt bích Kích thước 1/2 inch Đường kính ngoài 3 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWR9 Kích thước ống mặt bích trượt 1/2 inch Đường kính ngoài 3 1/2 inch | AD8CHR

APPROVED VENDOR 4HWR9 Trượt trên mặt bích Kích thước ống 1/2 inch Đường kính ngoài 3 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8CHR phần: 4HWR9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€36.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt trên mặt bích
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp150
Kiểu kết nốiHàn
Max. Sức ép150 psi
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307215000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWT3 Kích thước ống mặt bích trượt 1 1/4 inch Od4 5/8 inch | AD8CHV 4HWT3304 thép không gỉ44.625 "1.25 "€55.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWT5 Kích thước ống mặt bích trượt 2 inch Đường kính ngoài 6 inch | AD8CHX 4HWT5304 thép không gỉ46"2"€106.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWT7 Kích thước ống mặt bích trượt 3 inch Đường kính ngoài 7 1/2 inch | AD8CHZ 4HWT7304 thép không gỉ47.5 "3"€168.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWT8 Kích thước ống mặt bích trượt 4 inch Đường kính ngoài 9 inch | AD8CJA 4HWT8304 thép không gỉ89"4"€213.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWT9 Kích thước ống mặt bích trượt 6 inch Đường kính ngoài 11 inch | AD8CJB 4HWT9304 thép không gỉ811 "6"€364.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWU2 Kích thước ống mặt bích trượt 3/4 inch Đường kính ngoài 3 7/8 inch | AD8CJC 4HWU2316 thép không gỉ43.875 "3 / 4 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HWU3 Kích thước ống mặt bích trượt 1 inch Đường kính ngoài 4 1/4 inch | AD8CJD 4HWU3316 thép không gỉ44.25 "1"€96.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWR9 Trượt trên mặt bích Kích thước ống 1/2 inch Đường kính ngoài 3 1/2 inch
€36.45 /đơn vị