1elw7 | Lỗ Cắm Lỗ Dia. 1 Inch Trắng - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELW7 Đường kính lỗ cắm lỗ 1 inch Màu trắng - Gói 25 | AA9QAL

APPROVED VENDOR 1ELW7 Đường kính lỗ cắm lỗ 1 inch Trắng - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AA9QAL phần: 1ELW7

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ cắm
Màutrắng
Đối với độ dày của bảng điều khiển0.016 "
Đầu Dia.1.203 "
Lỗ Dia.1"
Vật chấtNylon ổn định nhiệt
Độ cứng RockwellM71 (R113)
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến +250 F
bề dầy0.453 "
KiểuKhóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐối với độ dày của bảng điều khiểnĐầu Dia.Lỗ Dia.bề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELU1 Đường kính lỗ cắm lỗ 3/16 inch Màu trắng - Gói 25 | AA9PZK 1ELU1trắng1/64 "đến 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "€3.66
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đường kính lỗ cắm lỗ 1ELU2 1/4 inch Màu đen - Gói 25 | AA9PZL 1ELU2ĐenTối thiểu 0.016 "/ tối đa 0.062"0.312 "1 / 4 "0.312 "€2.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELU3 Đường kính lỗ cắm lỗ 1/4 inch Màu trắng - Gói 25 | AA9PZM 1ELU3trắng0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELU4 Đường kính lỗ cắm lỗ 5/16 inch Màu đen - Gói 25 | AA9PZN 1ELU4Đen0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.49
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELU5 Đường kính lỗ cắm lỗ 5/16 inch Màu trắng - Gói 25 | AA9PZP 1ELU5trắng0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELU6 Đường kính lỗ cắm lỗ 3/8 inch Màu đen - Gói 25 | AA9PZQ 1ELU6Đen0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.66
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ELU7 Đường kính lỗ cắm lỗ 3/8 inch Màu trắng - Gói 25 | AA9PZR 1ELU7trắng0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELW7 Đường kính lỗ cắm lỗ 1 inch Trắng - Gói 25
€4.31 /đơn vị