4hdv6 | Thép Móc Vít Inch - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HDV6 Móc vít bằng thép inch - Gói 10 chiếc | AD7YJX

APPROVED VENDOR Thép móc vít 4HDV6 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD7YJX phần: 4HDV6
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
€10.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc bu lông Hex Nut
Độ dày cửa1.5 "
Kết thúcZinc
phần cứngBao gồm
Chiều cao móc1-5 / 8 "
Loại mócTiện ích
Vật chấtThép
Gắn kếtTrục vít
Kích thước mở3 / 8 "
Chiều dài tổng thể1.625 "
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểumột đai ốc lục giác
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318130060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày cửaKích thước mởChiều dài tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HDV3 Móc vít bằng thép inch - Gói 10 chiếc | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "€6.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HDV4 Móc vít inch thép - Gói 10 chiếc | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "€7.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc vặn vít 4HDV5, Thép, Gói 10 chiếc | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "€9.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HDV7 Móc vít bằng thép inch - Gói 10 chiếc | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "€13.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4HDV8 Móc vít bằng thép inch - Gói 10 chiếc | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€19.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép móc vít inch 4HDV9 - Gói 10 chiếc | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€24.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép móc vít 4HDV6 - Gói 10
€10.58 /đơn vị