APPROVED VENDOR Ống 4GRU1 Đồng thau đỏ 1 x 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Kết nối | Luồng ở cả hai đầu |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Cái thau đỏ |
Bên ngoài Dia. | 1 1 / 3 " |
Kích thước đường ống | 1" |
Sức ép | 250 PSI |
Schedule | 80 |
Nhiệt độ. Phạm vi | - 20 đến 400 độ F |
Kiểu | Lịch trình 80 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.35 |
Mã HS | 7411211000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Kết nối | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Sức ép | Schedule | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT5 | Luồng ở cả hai đầu | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | €45.77 | |
4DRT6 | Luồng ở cả hai đầu | 18 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | €57.32 | |
4DRT7 | Luồng ở cả hai đầu | 18 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | €75.86 | |
4DRT8 | Luồng ở cả hai đầu | 18 " | 1" | 3 / 4 " | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | €91.67 | |
4DRU3 | Luồng ở cả hai đầu | 18 " | 2.375 " | 2" | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | - | RFQ
|
4DRU6 | Luồng ở cả hai đầu | 24 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | €71.87 | |
4DRU7 | Luồng ở cả hai đầu | 24 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | Lịch trình 80 | €97.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.