4ggv1 | Kẹp lò xo tiết kiệm L 2 3/8 Inch - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4GGV1 Kẹp lò xo tiết kiệm L 2 3/8 inch - Gói 10 cái | AD7TUL

APPROVED VENDOR 4GGV1 Economy Spring Snap L 2 3/8 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD7TUL phần: 4GGV1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€30.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiết kiệm Spring Snap
Mắt trong Dia.Chiều rộng dây đeo 1 "
Kết thúcMạ Niken
Vật chấtKẽm Die Cast
Chiều dài tổng thể2.375 "
Mở Snap3 / 16 "
KiểuKhông tải được xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Kết thúcVật chấtChiều dài tổng thểMở SnapGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG1 Kẹp lò xo tiết kiệm L 1 7/8 inch - Gói 10 cái | AD7LGR 4FCG13 / 8 "Mạ kẽmThép1.875 "5 / 16 "€11.16
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG2 Kẹp lò xo tiết kiệm L 2 1/2 inch - Gói 10 cái | AD7LGT 4FCG27 / 16 "Mạ kẽmThép2.5 "3 / 8 "€12.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCT9 Kẹp lò xo tiết kiệm L 1 inch - Gói 10 chiếc | AD7LKT 4FCT97 / 32 "Mạ NikenThép1"3 / 16 "€2.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCU2 Kẹp lò xo tiết kiệm L 1 3/8 inch - Gói 10 cái | AD7LKU 4FCU29 / 32 "Mạ NikenThép1.375 "5 / 32 "€2.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCU3 Kẹp lò xo tiết kiệm L 1 5/8 inch - Gói 10 cái | AD7LKV 4FCU31 / 4 "Mạ NikenThép1.625 "1 / 4 "€2.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCU4 Kẹp lò xo tiết kiệm L 1 3/4 inch - Gói 10 cái | AD7LKW 4FCU43 / 8 "Mạ NikenThép1.75 "1 / 4 "€2.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCU5 Khóa lò xo tiết kiệm L 2 inch - Gói 10 chiếc | AD7LKX 4FCU53 / 8 "Mạ NikenThép2"1 / 4 "€6.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV1 Economy Spring Snap L 2 3/8 inch - Gói 10
€30.86 /đơn vị