4ggj8 | Bu lông trượt lò xo Snap L 4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4GGJ8 Khóa lò xo chốt trượt L 4 trong | AD7TQX

APPROVED VENDOR 4GGJ8 Trượt Bolt Spring Snap L 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD7TQX phần: 4GGJ8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€4.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt Bolt Spring Snap
Mắt trong Dia.9 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtĐúc gang
Chiều dài tổng thể4"
Mở Snap3 / 8 "
KiểuKhông tải được xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Kết thúcVật chấtChiều dài tổng thểMở SnapGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG3 Chốt lò xo bu-lông trượt L 4 trong | AD7LGU 4FCG3-Mạ NikenKẽm Die Cast4"3 / 8 "€4.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG4 Chốt lò xo chốt trượt L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-Mạ NikenKẽm Die Cast4.625 "7 / 16 "€6.12
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG5 Chốt lò xo bu-lông trượt L 4 trong | AD7LGW 4FCG5-Đúc chính xác sáp mất mátThép không gỉ 3164"7 / 16 "€16.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCJ5 Chốt lò xo chốt trượt L 4 3/4 In | AD7LHQ 4FCJ5--Gói Đồng4.75 "7 / 16 "€7.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCN1 Chốt lò xo chốt trượt L 3 3/8 In | AD7LJF 4FCN1Chiều rộng dây đeo 1 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.375 "7 / 16 "€2.70
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4GGJ2 Chốt lò xo chốt trượt L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.25 "7 / 16 "€3.20
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4GGJ3 Chốt lò xo chốt trượt L 3 3/8 In | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.375 "7 / 16 "€3.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ8 Trượt Bolt Spring Snap L 4 In
€4.29 /đơn vị