4fcx1 | Bề mặt bắt từ cửa kính | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC DUYỆT Mặt bắt từ tính cửa kính 4FCX1 | AD7LLT

APPROVED VENDOR Bề mặt bắt từ tính của cửa kính 4FCX1

Trong kho
Khoản mục: AD7LLT phần: 4FCX1
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
€5.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa kính bắt từ tính
Chiều dài bắt1 3 / 32 "
Bắt đầu chiếu5 / 8 "
Chiều rộng bắt1.593
loại đóng kínĐĩa đòn đơn
MàuĐen
phần cứngBao gồm
Vật chấtNhựa và thép
Kiểu lắpBề mặt
Hành động mở đầuĐẩy để mở
Lực kéo2.5 lb
Chiều cao tấn công61 / 64 "
Độ dài đòn đánh1 39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8505110000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bắtChiều rộng bắtVật chấtKiểu lắpGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bề mặt bắt từ cửa kính 4FCW8 | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593nhựaBề mặt€5.05
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCX3 Mặt bắt nam châm cửa kính 4 Lb. | AD7LLV 4fcx32 5 / 16 "1.593nhựaBề mặt€9.07
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCX5 Bề mặt bắt nam châm của cửa kính 4 Lb. | AD7LLX 4fcx52 5 / 16 "1.593nhựaBề mặt€9.40
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Cửa kính 4GGH2 Bắt nam châm Đẩy để mở | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "nhựaThế chấp€4.44

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bề mặt bắt từ tính của cửa kính 4FCX1
€5.25 /đơn vị