APPROVED VENDOR 4FCT3 Móc lò xo lỗ gắn L 2 3/4 In
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lỗ gắn lò xo |
Mắt trong Dia. | 5 / 8 " |
Kết thúc | Đúc chính xác sáp mất mát |
Vật chất | Thép không gỉ 316 |
Chiều dài tổng thể | 2.75 " |
Mở Snap | 3 / 8 " |
Kiểu | Không tải được xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Mắt trong Dia. | Kết thúc | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Mở Snap | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCN5 | 1 / 2 " | Mạ kẽm | Dây thép | 4" | 13 / 16 " | €3.14 | ||
4FCR4 | 3 / 4 " | Mạ Niken | Đúc gang | 3.75 " | 1 / 2 " | €5.42 | ||
4FCR5 | 7 / 16 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 2" | 1 / 4 " | €1.61 | ||
4FCR6 | 15 / 32 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 2.375 " | 5 / 16 " | €2.05 | ||
4FCR7 | 9 / 16 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 2.75 " | 13 / 32 " | €2.32 | ||
4FCR8 | 11 / 16 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 3.375 " | 1 / 2 " | €4.12 | ||
4FCR9 | 13 / 16 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 3.875 " | 5 / 8 " | €6.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.