4fcl7 | Lỗ gắn lò xo L 4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCL7 Móc treo lò xo L 4 In | AD7LJC

APPROVED VENDOR 4FCL7 Móc lò xo lỗ gắn L 4 trong

Trong kho
Khoản mục: AD7LJC phần: 4FCL7

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€6.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐính lò xo Eyelet, Xoay
Mắt trong Dia.3 / 4 "
Kết thúcMạ Niken
Vật chấtĐúc gang
Chiều dài tổng thể4"
Mở Snap7 / 16 "
KiểuKhông tải được xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Kết thúcVật chấtChiều dài tổng thểMở SnapGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF1 Móc treo lò xo L 3 trong | AD7LGG 4FCF17 / 16 "Mạ NikenKẽm Die Cast3"7 / 16 "€3.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF2 Móc treo lò xo L 3 1/16 In | AD7LGH 4FCF21 / 2 "Mạ NikenKẽm Die Cast3 1 / 16 "7 / 16 "€2.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF3 Móc treo lò xo L 3 1/4 In | AD7LGJ 4FCF35 / 8 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.25 "7 / 16 "€3.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF4 Móc treo lò xo L 3 1/2 In | AD7LGK 4FCF41"Mạ NikenKẽm Die Cast3.5 "7 / 16 "€4.23
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF5 Móc treo lò xo L 3 1/4 In | AD7LGL 4FCF55 / 8 "-Gói Đồng3.25 "5 / 16 "€8.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF7 Móc treo lò xo L 3 3/8 In | AD7LGN 4FCF711 / 16 "Đúc chính xác sáp mất mátThép không gỉ 3163.375 "3 / 8 "€15.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCF8 Móc treo lò xo L 3 7/8 In | AD7LGP 4FCF83 / 4 "Đúc chính xác sáp mất mátThép không gỉ 3163.875 "7 / 16 "€18.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL7 Móc lò xo lỗ gắn L 4 trong
€6.29 /đơn vị