APPROVED VENDOR 4FCL1 Trượt Bolt Spring Snap L 1 7/8 In
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trượt Bolt Spring Snap, Xoay |
Mắt trong Dia. | 5 / 16 " |
Kết thúc | Mạ Niken |
Vật chất | Thau |
Chiều dài tổng thể | 1.875 " |
Mở Snap | 1 / 8 " |
Kiểu | Không tải được xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mắt trong Dia. | Kết thúc | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Mở Snap | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG6 | 3 / 8 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 2.5 " | 1 / 4 " | €2.60 | ||
4FCG7 | 1 / 2 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 3" | 5 / 16 " | €3.44 | ||
4FCG8 | 5 / 8 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 3.5 " | 3 / 8 " | €4.16 | ||
4FCG9 | 3 / 4 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 3.5 " | 3 / 8 " | €3.92 | ||
4FCH1 | 7 / 16 " | - | Gói Đồng | 3" | 1 / 4 " | €5.67 | ||
4FCH2 | 1.25 " | - | Gói Đồng | 4.75 " | 9 / 16 " | €12.18 | ||
4FCJ6 | 7 / 8 " | Mạ Niken | Kẽm Die Cast | 3.75 " | 3 / 8 " | €3.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.