4fch6 | Kích hoạt Snap L 2 5/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG

APPROVED VENDOR Kích hoạt 4FCH6 Snap L 2 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD7LHG phần: 4FCH6

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€4.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKích hoạt Snap
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Vật chấtGói Đồng
Chiều dài tổng thể2.625 "
Mở Snap7/16 "Snap Dia
KiểuKhông tải được xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Kết thúcVật chấtChiều dài tổng thểMở SnapGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "Mạ NikenKẽm Die Cast2.5 "7 / 16 "€4.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "Mạ NikenKẽm Die Cast2.625 "7/16 "Snap Dia€4.38
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.75 "Đường kính chụp 3/4"€5.21
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "Mạ NikenKẽm Die Cast2.75 "7/16 "Snap Dia€4.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Chốt kích hoạt 4GGL4 Không gỉ L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Đúc chính xác sáp mất mátThép không gỉ 3162.5 "7/16 "Snap Dia€11.16
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Chốt kích hoạt 4GGL5 Không gỉ L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Đúc chính xác sáp mất mátThép không gỉ 3162.625 "7/16 "Snap Dia€12.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kích hoạt 4FCH6 Snap L 2 5/8 In
€4.88 /đơn vị