4fcg6 | Bu lông trượt lò xo Snap L 2 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG6 Chốt lò xo chốt trượt L 2 1/2 In | AD7LGX

APPROVED VENDOR 4FCG6 Trượt Bolt Spring Snap L 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD7LGX phần: 4FCG6

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€2.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt Bolt Spring Snap, Xoay
Mắt trong Dia.3 / 8 "
Kết thúcMạ Niken
Vật chấtKẽm Die Cast
Chiều dài tổng thể2.5 "
Mở Snap1 / 4 "
KiểuKhông tải được xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Kết thúcVật chấtChiều dài tổng thểMở SnapGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG7 Khóa lò xo chốt trượt L 3 trong | AD7LGY 4FCG71 / 2 "Mạ NikenKẽm Die Cast3"5 / 16 "€3.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG8 Khóa lò xo chốt trượt L 3 1/2 In | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.5 "3 / 8 "€4.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCG9 Chốt lò xo chốt trượt L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.5 "3 / 8 "€3.92
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCH1 Chốt lò xo chốt trượt L 3 trong | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Gói Đồng3"1 / 4 "€5.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCH2 Chốt lò xo chốt trượt L 4 3/4 In | AD7LHC 4FCH21.25 "-Gói Đồng4.75 "9 / 16 "€12.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCJ6 Chốt lò xo chốt trượt L 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "Mạ NikenKẽm Die Cast3.75 "3 / 8 "€3.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCJ7 Khóa lò xo chốt trượt L 3 7/8 In | AD7LHT 4FCJ71"Mạ NikenKẽm Die Cast3.875 "3 / 8 "€3.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCG6 Trượt Bolt Spring Snap L 2 1/2 In
€2.60 /đơn vị