4evp8 | Bắt từ tính Kéo để mở 6.1 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc giữ nam châm 4EVP8 Kéo để mở 6.1 Lb. | AD7KCP

APPROVED VENDOR 4EVP8 Bắt từ tính Kéo để mở 6.1 Lb.

Trong kho
Mặt hàng: AD7KCP phần: 4EVP8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€6.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBắt từ tính
Chiều dài bắt2 23 / 64 "
Bắt đầu chiếu45 / 64 "
Chiều rộng bắt5 / 8 "
loại đóng kínĐĩa đòn đơn
Màutrắng
phần cứngBao gồm
Vật chấtThép
Kiểu lắpBề mặt
Hành động mở đầuKéo để Mở
Lực kéo6.1 lb
Chiều cao tấn công35 / 64 "
Độ dài đòn đánh1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpChiều dài bắtChiều rộng bắtChiều cao tấn côngĐộ dài đòn đánhloại đóng kínMàuKết thúcGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN1 Móc giữ nam châm Kéo để mở 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1Bề mặt1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Đĩa đòn đơnmàu xám-€13.64
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN2 Móc giữ nam châm Kéo để mở 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2Bề mặt1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Đĩa đòn đơntrắng-€13.26
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN3 Móc nam châm Kéo để mở 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3Bề mặt1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Đĩa đòn đơnmàu xámNickel€6.54
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN4 Móc nam châm Kéo để mở 33 Lb. Thép | AD7KCA 4EVN4Bề mặt4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Đĩa đòn đơnmàu xámNickel€30.20
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN5 Móc nam châm Kéo để mở 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5Bề mặt1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Đĩa đòn đơnmàu xámNickel€13.90
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN6 Móc giữ nam châm Kéo để mở 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6Bề mặt1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Đĩa đòn đơnmàu xámNickel€17.44
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVN7 Móc giữ nam châm Kéo để mở 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7Bề mặt2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Đĩa đòn đơnmàu xámNickel€22.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP8 Bắt từ tính Kéo để mở 6.1 Lb.
€6.06 /đơn vị