4evk8 | Grab Catch Kéo để mở Polyamide | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVK8 Grab Catch Kéo để mở Polyamide | AD7KBK

APPROVED VENDOR 4EVK8 Lấy Polyamide kéo để mở

Trong kho
Khoản mục: AD7KBK phần: 4EVK8
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
€18.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắm bắt
Chiều dài bắt2 41 / 64 "
Bắt đầu chiếu1-1 / 4 "
Chiều rộng bắt1"
loại đóng kínKnuckle có thể điều chỉnh
MàuĐen
phần cứngKhông bao gồm
Vật chấtPolyamide
Kiểu lắpBề mặt
Hành động mở đầuKéo để Mở
Lực kéo18 đến 44 lb.
Chiều cao tấn công1.25 "
Độ dài đòn đánh2 17 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302423065
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài đòn đánhChiều dài bắtChiều rộng bắtloại đóng kínMàuKết thúcVật chấtChiều cao tấn côngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVK7 Grab Catch Polyamide kéo để mở | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Knuckle có thể điều chỉnhtrắng-Polyamide1.25 "€18.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVK9 Grab Catch Con lăn kéo để mở 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "Trục lăntrắng-nhựa17 / 32 "€0.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVL1 Grab Catch Con lăn kéo để mở 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "Trục lănnâu-nhựa21 / 32 "€0.70
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVL2 Grab Catch Con lăn kéo để mở 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "Trục lăntrắng-nhựa21 / 32 "€0.72
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVL3 Grab Catch Quả bóng kéo để mở 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "BanhGói Bạccơ rômkẽm hợp kim29 / 64 "€8.77
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVL4 Grab Catch Bóng kéo để mở 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "BanhGói Bạccơ rômkẽm hợp kim31 / 64 "€10.87
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4EVL5 Grab Catch Bóng kéo để mở 7.7 Lb. | AD7KBR 4EVL51 21 / 32 "2.75 "17 / 32 "BanhGói Bạccơ rômkẽm hợp kim43 / 64 "€17.39

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVK8 Lấy Polyamide kéo để mở
€18.89 /đơn vị