APPROVED VENDOR Móc vít 4ERY2 Móc màu đen Tráng Vinyl
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái móc |
Màu | Đen |
Kết thúc | Zinc |
Loại móc | Tải xếp hạng |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Trục vít |
Kích thước mở | 5.5 " |
Chiều dài tổng thể | 7.25 " |
Chiếu | 6.375 |
Độ dài chủ đề | 1.75 " |
Kiểu | Tải xếp hạng, Tráng Vinyl đen |
Chiều rộng | 1.75 " |
Giới hạn tải làm việc | 50 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27 |
Mã HS | 7318130060 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Loại móc | Kích thước mở | Chiều dài tổng thể | Chiếu | Độ dài chủ đề | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERW8 | 1.5 " | đỏ | Tiện ích | 3 / 4 " | 2.5 " | 2.5 | 7 / 8 " | Phủ Vinyl màu đỏ | €2.63 | ||
4ERW9 | 1.75 " | đỏ | Tiện ích | 1.25 " | 3.25 " | 3.25 | 1.375 " | Phủ Vinyl màu đỏ | €3.44 | ||
4ERX8 | - | Đen | Tải xếp hạng | 2" | 3.625 " | - | 1.375 " | Tải xếp hạng, Tráng Vinyl đen | €3.49 | ||
4 GIỜ1 | 2.75 " | Đen | Tải xếp hạng | 7.625 " | 8.75 " | 2.75 | 1.75 " | Tải xếp hạng, Tráng Vinyl đen | €6.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.