Chicago Hardware 01307 9 | Mắt Turnbuckle Và Mắt 5200 Lb. | 49p602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 01307 9 Mắt và Mắt Turnbuckle 5200 Lb. | AG6ZTJ 49P602

CHICAGO HARDWARE 01307 9 Mắt và mắt Turnbuckle 5200 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AG6ZTJ phần: 01307 9Tham chiếu chéo: 49P602

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€186.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckim quay
Chiều dài đóng (In.)27-3/4
Vật chất1049 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng
Nhặt lên18 "
Dia đề.3 / 4 "
KiểuMắt và mắt
Giới hạn tải làm việc5200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)71.63
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7318190000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtNhặt lênDia đề.Giới hạn tải làm việcGiá cả
PHẦN CỨNG CHICAGO 01265 2 Mắt quay và Mắt quay 1200 Lb. | AG6ZRW 49P589 01265 21037 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng6"3 / 8 "1200 Lbs.€37.94
PHẦN CỨNG CHICAGO 01270 6 Mắt quay và Mắt quay 2200 Lb. | AG6ZRX 49P590 01270 61038 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng2"1 / 2 "2200 Lbs.€46.73
CHICAGO HARDWARE 01279 9 Mắt và Mắt Turnbuckle 2200 Lb. | AG6ZTA 49P593 01279 91041 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng12 "1 / 2 "2200 Lbs.€69.13
CHICAGO HARDWARE 01284 3 Mắt quay và Mắt quay 3500 Lb. | AG6ZTB 49P594 01284 31042 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng6"5 / 8 "3500 Lbs.€55.57
CHICAGO HARDWARE 01287 4 Mắt và Mắt Turnbuckle 3500 Lb. | AG6ZTC 49P595 01287 41043 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng9"5 / 8 "3500 Lbs.€87.65
CHICAGO HARDWARE 01290 4 Mắt quay và Mắt quay 3500 Lb. | AG6ZTD 49P596 01290 41044 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng12 "5 / 8 "3500 Lbs.€91.78
CHICAGO PHẦN CỨNG 01293 5 Mắt và Mắt Turnbuckle 3500 Lb. | AG6ZTE 49P597 01293 51045 Thân và phụ kiện bằng thép cuộn nóng18 "5 / 8 "3500 Lbs.€154.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01307 9 Mắt và mắt Turnbuckle 5200 Lb.
€186.11 /đơn vị