138331003 | Thép lò xo chữ U M10x1.50mm - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 138331003 Thép lò xo U-Nut M10X1.50Mm, 25PK | AD6ZPK 4CUH8

APPROVED VENDOR 138331003 Thép lò xo U-Nut M10X1.50Mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD6ZPK phần: 138331003Tham chiếu chéo: 4CUH8

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€43.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđai ốc chữ U
Vật liệu cơ bảnThép
Trung tâm của lỗ đến mép bảng điều khiển17mm
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kết thúcĐen Phosphate
Đối với độ dày của bảng điều khiển1.50 đến 5.50mm
Vật chấtThép lò xo
Loại hạtĐai ốc mùa xuân kiểu chữ U
Hình dạngU
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy0.017 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợimetric
KiểuĐa luồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 138331003 Thép lò xo U-Nut M10X1.50Mm, 25PK
€43.65 /đóng gói