4crv7 | Móc Tiện Ích Lớn Thép Không Gỉ 303 1 31/32 Inch D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV7 Móc Tiện Ích Lớn Thép Không Gỉ 303 1 31/32 Inch D | AD6ZDX

APPROVED VENDOR Móc treo tiện ích lớn 4CRV7 303 Thép không gỉ 1 31/32 Inch D

Trong kho
Khoản mục: AD6ZDX phần: 4CRV7
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
€41.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Độ sâu1-31 / 32 "
Kết thúcGương
phần cứngBao gồm
Móc mắt bên trong H1 / 4 "
Móc mắt bên trong W1 / 4 "
Chiều cao móc2-29 / 32 "
Loại mócTiện ích
Vật chất303 thép không gỉ
Giới hạn tải làm việc26 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8302500000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV4 Móc tiện ích cỡ lớn Thép không gỉ 303 4 21/32 Inch D | AD6ZDU 4CRV44-21 / 32 "26 Lbs.€151.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc tiện ích cỡ lớn 4CRV5 Thép không gỉ 303 4 23/32 Inch D | AD6ZDV 4CRV54-23 / 32 "48 lb€152.80
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV6 Móc Tiện Ích Lớn Thép Không Gỉ 303 1 25/32 Inch D | AD6ZDW 4CRV61-25 / 32 "22 lb€38.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV8 Móc Tiện Ích Lớn Bằng Thép Không Gỉ 303 2-3/5 Inch D | AD6ZDY 4CRV82-3 / 5 "22 lb€64.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV9 Móc tiện ích cỡ lớn Thép không gỉ 303 3 5/32 Inch D | AD6ZDZ 4CRV93.156 "44 lb€64.84

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc treo tiện ích lớn 4CRV7 303 Thép không gỉ 1 31/32 Inch D
€41.91 /đơn vị