4cru6 | Móc Inox 304 1 17/64 D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN DUYỆT Móc 4CRU6 Inox 304 1 17/64 D | AD6ZDL

APPROVED VENDOR Móc 4CRU6 Thép không gỉ 304 1 17/64 D

Trong kho
Khoản mục: AD6ZDL phần: 4CRU6

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€29.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Độ sâu1-17 / 64 "
Kết thúcGương
phần cứngBao gồm
Móc mắt bên trong H1 / 4 "
Móc mắt bên trong W1 / 4 "
Chiều cao móc1-19 / 64 "
Loại mócTiện ích
Vật chất304 thép không gỉ
Giới hạn tải làm việc44 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302500000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia cơ sở.Độ sâuKết thúcChiều rộngGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ BÁN DUYỆT 4CRU3 Móc Inox 304 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Gương-44 lb€24.22
NHÀ BÁN DUYỆT Móc 4CRU4 Inox 304 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Gương-44 lb€28.90
NHÀ BÁN DUYỆT Móc 4CRU5 Inox 304 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Gương-44 lb€23.55
DUYỆT NHÀ BÁN 4CRU7 Móc Inox 304 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Gương2 9 / 16 "44 lb€73.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc 4CRU8 Inox 304 1/1 Inch D | AD4ZDN 4CRU8-1.25 "Gương3.156 "44 lb€87.16
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4CRU9 Móc Inox 304 1 27/32 Inch D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Gương-22 lb€29.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV1 Móc Inox 304 2 9/16 Inch D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Gương-26 Lbs.€31.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc 4CRU6 Thép không gỉ 304 1 17/64 D
€29.36 /đơn vị