4cru1 | Tải giá đỡ góc định mức | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức tải trọng 4CRU1 | AD6ZDF

APPROVED VENDOR 4CRU1 Giá đỡ góc định mức tải

Trong kho
Khoản mục: AD6ZDF phần: 4CRU1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€48.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTải khung góc định mức
Kết thúcGương
Chiều cao2.75 "
Chiều dài2.75 "
Tải trọng52 Lb.
Vật chất304 thép không gỉ
Số lượng lỗ4
Kích thước vítM4 x 25 mm
bề dầy15 / 64 "
Chiều rộng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8302500000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài mở rộngChiều caoChiều dàiTải trọngGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức tải trọng 4CRT5 | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb€9.12
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức chịu tải 4CRT6 | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb€11.42
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức tải trọng 4CRT7 | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb€14.40
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức có tải 4CRT8 | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb€65.21
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức chịu tải 4CRT9 | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb€74.98
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giá đỡ góc định mức tải trọng 4CRU2 | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb€55.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU1 Giá đỡ góc định mức tải
€48.64 /đơn vị