4cfw8 | Máy đo hỗn hợp Amoniac 3 1/2 Inch 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp Amoniac 4CFW8 3 1/2 Inch 150 Psi | AD6XLR

APPROVED VENDOR Máy đo hợp chất 4CFW8 Amoniac 3 1/2 inch 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD6XLR phần: 4CFW8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€54.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo hợp chất
tính chính xác+/- 3-2-3%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số3.5 "
Loại máy đoAmoniac làm lạnh
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi30 "Hg Vac đến 150 psi
Tốt nghiệp nhỏ nhất5 "Hg, 2 psi
Vật liệu ổ cắmThép
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLens Materialtính chính xácMàu vỏNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Quy trình máy đo hỗn hợp 11A483 4-1/2 In | AA2TML 11A483Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F30 "Hg Vac đến 01 "Hg, 0.5 psiThauGói Đồng€184.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp 11A493 Mục đích chung 4-1/2 In | AA2TMX 11A493Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F30 "Hg Vac đến 60 Psi1 "Hg, 1 psiThauGói Đồng€107.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp 11A494 Mục đích chung 4-1/2 In | AA2TMY 11A494Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 140 độ F30 "Hg Vac đến 300 psi1 Hg, 1 psi "ThauGói Đồng€184.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp 11A509 Mục đích chung 6 inch 60psi | AA2TNN 11A509Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 200 độ F30 "Hg Vac đến 60 Psi1 "Hg, 1 psiThauGói Đồng€294.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp 11A511 Mục đích chung 6 Inch 150 | AA2TNQ 11A511Thủy tinh+ /-0.5%Đen-40 độ đến 200 độ F30 "Hg Vac đến 150 psi2 "Hg, 5 psiThauGói Đồng€294.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp 4CFD3 2 1/2 inch Vac đến 250psi | AD6XHV 4CFD3polycarbonate+/- 3-2-3%Màu xanh da trời-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 120/250 psi5 "Hg, 2 psiThauGói Đồng€11.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy đo hỗn hợp 4CFD5 2 1/2 inch Vac đến 350psi | AD6XHX 4CFD5polycarbonate+/- 3-2-3%Màu xanh da trời-40 độ đến 150 độ F30 "Hg Vac đến 120/350 psi5 "Hg, 2 psiThauGói Đồng-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy đo hợp chất 4CFW8 Amoniac 3 1/2 inch 150 Psi
€54.18 /đơn vị