APPROVED VENDOR Máy đo phức hợp 4CFD5 2 1/2 inch Vac đến 350psi
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo hợp chất |
tính chính xác | +/- 3-2-3% |
Màu vỏ | Màu xanh da trời |
Trường hợp vật liệu | Nhựa ABS |
Màu | Màu xanh da trời |
Vị trí kết nối | Hạ |
Kích thước kết nối | 1 / 8 "NPT |
Kích thước quay số | 2.5 " |
đường kính | 2.5 " |
Loại máy đo | Tủ lạnh |
Lens Material | polycarbonate |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độ đến 150 độ F |
Phạm vi | 30 "Hg Vac đến 120/350 psi |
Tốt nghiệp nhỏ nhất | 5 "Hg, 2 psi |
Vật liệu ổ cắm | Thau |
Vật liệu ống | Gói Đồng |
áp suất làm việc | 30 "Hg đến 350 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 9026208000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Lens Material | tính chính xác | Màu vỏ | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Phạm vi | Tốt nghiệp nhỏ nhất | Vật liệu ổ cắm | Vật liệu ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A483 | Thủy tinh | + /-0.5% | Đen | -40 độ đến 140 độ F | 30 "Hg Vac đến 0 | 1 "Hg, 0.5 psi | Thau | Gói Đồng | €184.64 | ||
11A493 | Thủy tinh | + /-0.5% | Đen | -40 độ đến 140 độ F | 30 "Hg Vac đến 60 Psi | 1 "Hg, 1 psi | Thau | Gói Đồng | €107.72 | ||
11A494 | Thủy tinh | + /-0.5% | Đen | -40 độ đến 140 độ F | 30 "Hg Vac đến 300 psi | 1 Hg, 1 psi " | Thau | Gói Đồng | €184.64 | ||
11A509 | Thủy tinh | + /-0.5% | Đen | -40 độ đến 200 độ F | 30 "Hg Vac đến 60 Psi | 1 "Hg, 1 psi | Thau | Gói Đồng | €294.54 | ||
11A511 | Thủy tinh | + /-0.5% | Đen | -40 độ đến 200 độ F | 30 "Hg Vac đến 150 psi | 2 "Hg, 5 psi | Thau | Gói Đồng | €294.54 | ||
4CFD3 | polycarbonate | +/- 3-2-3% | Màu xanh da trời | -40 độ đến 150 độ F | 30 "Hg Vac đến 120/250 psi | 5 "Hg, 2 psi | Thau | Gói Đồng | €11.29 | ||
4CFR3 | Acrylic | +/- 3-2-3% | Gói Bạc | -40 độ đến 140 độ F | 30 "Hg Vac đến 30 psi, -100 đến 200 kPa | 2 "Hg, 1 psi | Thép không gỉ | Thép không gỉ | €65.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.