4ua30 | Kẹp gắn bảng điều khiển 2 1/2 inch 3000psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp đo gắn bảng điều khiển 4UA30 2 1/2 Inch 3000psi | AD9PVY

APPROVED VENDOR Kẹp đồng hồ gắn bảng 4UA30 2 1/2 inch 3000psi

Trong kho
Khoản mục: AD9PVY phần: 4UA30

Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€13.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ đo áp suất
tính chính xác+/- 3-2-3%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nối1 / 8 "NPT
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoKẹp chữ U
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 120 độ F
Phạm vi0 đến 3000 psi
Tốt nghiệp nhỏ nhất20 psi
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ốngGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiKích thước quay sốLoại máy đoNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển 4CEY2 Kẹp chữ U 2 trong | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 400 psi10 psi€21.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển 4CEY3 Kẹp chữ U 2 trong | AD6XGF 4CEY31 / 8 "NPT2"Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 1000 psi10 psi€21.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển 4CEY4 Kẹp chữ U 2 trong | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 3000 psi10 psi€21.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển 4CEZ2 Kẹp chữ U 2 trong | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 400 psi10 psi€21.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển 4CEZ3 Kẹp chữ U 2 trong | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 600 psi10 psi€14.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển 4CEZ4 Kẹp chữ U 2 trong | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 1000 psi10 psi€21.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CFA3 Đồng hồ đo áp suất gắn bảng điều khiển Kẹp chữ U 2-1/2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "Kẹp chữ U-40 độ đến 150 độ F0 đến 400 psi10 psi€22.85

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẹp đồng hồ gắn bảng 4UA30 2 1/2 inch 3000psi
€13.45 /đơn vị