4cat1 | Miếng đệm nylon đai ốc cánh 5/16-24 - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 4CAT1 Wing Nut Nylon Insert 5/16-24, 20PK | AD6WRP

APPROVED VENDOR 4CAT1 Đai ốc dạng cánh chèn nylon 5/16-24, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AD6WRP phần: 4CAT1
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
€94.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Vật liệu cơ bảnkẽm hợp kim
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
Kết thúcZinc
Địa bích.9 / 16 "
Chiều cao23 / 32 "
Vật chấtKẽm Die Cast
Loại hạtCánh Nut Chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuNylon chèn
Cánh kéo dài1-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAT1 Đai ốc dạng cánh chèn nylon 5/16-24, 20PK
€94.87 /đóng gói