4car4 | Đai ốc cánh nylon 8-32 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CAR4 Wing Nut Nylon Chèn 8-32, 25PK | AD6WRH

APPROVED VENDOR 4CAR4 Đai ốc đai ốc hình cánh Chèn nylon 8-32, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD6WRH phần: 4CAR4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€41.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Vật liệu cơ bảnkẽm hợp kim
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Kết thúcZinc
Địa bích.3 / 8 "
Chiều cao1 / 2 "
Vật chấtKẽm Die Cast
Loại hạtCánh Nut Chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuNylon chèn
Cánh kéo dài1-1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR4 Đai ốc đai ốc hình cánh Chèn nylon 8-32, 25PK
€41.80 /đóng gói