4caj6 | Máy Giặt Răng Locknut 1/4-28 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy rửa răng Locknut 4CAJ6 1/4-28, 50PK | AD6WPM

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Vòng đệm răng Locknut 1/4-28, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AD6WPM phần: 4CAJ6

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€29.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Có thể so sánh vớiThép không gỉ A2
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcTrơn
Địa bích.1 / 2 "
Lớp18-8
Chiều cao15 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtĐai ốc khóa máy rửa răng
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVới máy rửa răng
Máy giặt OD1 / 2 "
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ6 Vòng đệm răng Locknut 1/4-28, 50PK
€29.95 /đóng gói