APPROVED VENDOR 49P399 Tòa nhà lưu trữ ngoài trời 345 Cu.ft.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tòa nhà lưu trữ ngoài trời |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Sức chứa | 345 Cu.Ft. |
Màu | Be |
Xây dựng | Thép mạ kẽm |
Độ sâu | 96 " |
Chiều cao mở cửa | 87 " |
Chiều rộng mở cửa | 96 " |
Doors | Bản lề 2-Pc |
Chiều cao | 90 " |
Độ sâu bên trong | 68.5 " |
Chiều cao bên trong | 87 " |
Chiều rộng bên trong | 100.375 " |
Tải trọng | 45 lb |
Vật chất | Ống mạ kẽm với tấm PC và mái bằng nhựa PVC |
Độ sâu tổng thể | 96 " |
Chiều cao tổng thể | 91 " |
Chiều rộng tổng thể | 100.375 " |
Kiểu | Mái dốc |
Chiều rộng | 102 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 235.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 266.7 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.