48j128 | Tủ Dolly Công suất 400 Lb 19-3/4 X 8 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 48J128 Tủ Dolly Công suất 400 Lb Thép 19-3/4 x 8 | AD6QXM

APPROVED VENDOR 48J128 Tủ Dolly Công suất 400 Lb 19-3/4 x 8 Thép

Trong kho
Khoản mục: AD6QXM phần: 48J128

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€130.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ Dolly
Bánh xe Caster Dia.2.5 "
Vật liệu bánh xeCao su cứng
Loại bánh xeXoay
Chiều rộng bánh xe1.125 "
Màuđỏ
Tải trọng400 lb
Số bánh xe3
Chiều cao nền tảng4"
Chiều dài nền tảng19.75 "
Vật liệu nền tảngThép
Phong cách nền tảngNền tảng âm tường
Chiều rộng nền tảng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.72
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)51.82
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8716805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài nền tảngBánh xe Caster Dia.Vật liệu bánh xeVật liệu nền tảngPhong cách nền tảngChiều rộng nền tảngChiều rộng bánh xeMàuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 1UFC5 Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropyleneThépRắn, có môi lên18.5 "-màu xám€143.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 1UFC6 Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropyleneThépRắn, có môi lên18.5 "-Cát€143.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 1UFC7 Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropyleneThépRắn, có môi lên18.5 "-Đen€143.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 1UFC8 Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropyleneThépRắn, có môi lên24.5 "-màu xám€173.88
NHÀ BÁN HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 1UFD1 Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"polypropyleneThépRắn, có môi lên24.5 "-Đen€173.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 2TUR9 Dolly 880 Lb. - Gói 4 | AC3HXU 2TU98.75 "2"polyurethaneNhômNền tảng âm tường8.75 "3 / 4 "đỏ€345.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tủ 2TUT1 Dolly 880 Lb. - Gói 4 | AC3HXV 2TUT17.75 "2"polyurethaneNhômTúi lõm6.5 "3 / 4 "đỏ€331.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 48J128 Tủ Dolly Công suất 400 Lb 19-3/4 x 8 Thép
€130.06 /đơn vị