U51092.075.0001 | Đai Ốc Lục Giác Mứt 3/4-16 1 1/8 Inch - Pk10 | 1wu21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Hex Jam Nut 3/4-16 1 1/8 Inch, 10PK | AB4BUG 1WU21

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Đai ốc lục giác 3/4-16 1 1/8 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB4BUG phần: U51092.075.0001Tham chiếu chéo: 1WU21
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
€31.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt Mứt Hex
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-16
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao27 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHạt mỏng
Độ cứng RockwellB80 đến C35
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuMong
Chiều rộng1.12 "
Kích thước cờ lê1-1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318160060
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Đai ốc lục giác 3/4-16 1 1/8 inch, 10PK
€31.96 /đóng gói