434arl36 | Cửa Tự Động Đáy 27/32 X 36 In | 2xhy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 434ARL36 Cửa tự động Đáy 27/32 x 36 In | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Đáy cửa tự động 27/32 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3XRP phần: 434ARL36Tham chiếu chéo: 2XHY4

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€133.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐáy cửa tự động
MàuGói Bạc
Kết thúcMill
Chiều cao mặt bích1-3 / 16 "
Vật liệu mặt bíchNhôm
Độ dày mặt bích27 / 32 "
phần cứngBao gồm
Vật liệu vỏNhôm
Chèn màuĐen
Chèn vật liệuNeoprene
Chèn kích thước3 / 4 "
Chiều dài36 "
HIỆU QUẢLỗ mộng đầy đủ
Chiếu3 / 4 "
Chiều rộng27 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7610100020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu thanh thả (Neoprene)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Đáy cửa tự động 27/32 x 36 In
€133.35 /đơn vị