4079 | Đai ốc ngón tay cái 8-32 - Pk5 | 1pu37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4079 Đai ốc ngón cái 8-32, 5PK | AB2YLK 1PU37

APPROVED VENDOR 4079 Hạt ngón tay cái 8-32, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB2YLK phần: 4079Tham chiếu chéo: 1PU37

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€59.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgón tay cái
Dia cơ sở.5 / 16 "
Chiều cao cơ sở1 / 2 "
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Kết thúcĐam mê
Lớp18-8
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu1 / 8 "
Chiều cao5 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHạt ngón tay cái hình tròn
Chiều cao tổng thể5 / 8 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Loại sợiUNC
KiểuKiểu dáng tròn 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4079 Hạt ngón tay cái 8-32, 5PK
€59.14 /đóng gói