3m 1/5/04 | Băng keo xốp 1in. X 5 Sân 250 Triệu | 15c923 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng keo 3M 1/5/04 1in. x 5 Bãi 250 Mil | AA6WPZ 15C923

3M 1/5/04 Băng Xốp 1in. x 5 Sân 250 Triệu

Trong kho
Khoản mục: AA6WPZ phần: 1/5/04Tham chiếu chéo: 15C923

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€117.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng bọt
DínhAcrylic
MàuĐen
Chiều dài5yd.
Vật chấtVinyl
Hiệu suất Temp.-150 độ đến 250 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo130 lb./in.
bề dầy250tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
Băng keo 3M 1/5/08 1in. x 5 Sân 125 Mil | AA6WQA 15C924 1/5/08125tr.1"€73.46
Băng keo 3M 1/5/16 Foam 1in. x 5 Sân 62 Mil | AA6WQB 15C925 1/5/1662tr.1"€48.72
Băng keo 3M 3 / 4-5-4504 3 / 4in. x 5 Bãi 250 Mil | AA6WVV 15D041 3 / 4-5-4504250tr.3 / 4 "€89.68
Băng keo 3M 3 / 4-5-4508 3 / 4in. x 5 Sân 125 Mil | AA6WVW 15D042 3 / 4-5-4508125tr.3 / 4 "€55.34
Băng keo xốp 3M 3 / 4-5-4516 3 / 4in. x 5 Sân 62 Mil | AA6WVX 15D043 3 / 4-5-451662tr.3 / 4 "€44.61
Băng Keo Xốp 3M 4516, Băng Keo Acrylic, 1 Inch X 36 Yard, Cuộn Liên Tục, Màu Đen, 9 Pk | CF2DEY 54EN75 4516--€1,579.41
Băng Keo Xốp 3M 4504, Băng Dính Acrylic, 1 Inch X 18 Yard, Cuộn Liên Tục, Màu Đen, 9 Pk | CF2DEZ 54EN31 4504--€1,850.86

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 1/5/04 Băng Xốp 1in. x 5 Sân 250 Triệu
€117.93 /đơn vị