3mrp8 | Vòng Silicon Ms 35489-33x - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRP8 Grommet Silicone Ms 35489-33x - Gói 25 | AD2CEN

APPROVED VENDOR 3MRP8 Grommet Silicone Ms 35489-33x - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AD2CEN phần: 3MRP8

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€9.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCao su Grommet
AN 931 SốA3-5
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng50 +/- 5
Độ giãn dài5%
Bên trong Dia. (A)3 / 16 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Số MS 3548933
Dia ngoài. (B)7 / 16 "
Độ dày tổng thể1 / 4 "
Bảng điều khiển lỗ Dia. (E)5 / 16 "
Bảng điều khiển độ dày1 / 8 "
Độ bền kéo1200 psi
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểBảng điều khiển độ dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRP6 Grommet Silicone Ms 35489-1x - Gói 25 | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "€11.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRP7 Grommet Silicone Ms 35489-4x - Gói 25 | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "€9.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRP9 Grommet Silicone Ms 35489-6x - Gói 10 | AD2CEP 3MRP93 / 16 "1 / 16 "€9.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRR1 Grommet Silicone Ms 35489-35x - Gói 10 | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "€10.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRR2 Grommet Silicone Ms 35489-8x - Gói 5 | QUẢNG CÁO2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "€14.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRR3 Grommet Silicone Ms 35489-9x - Gói 10 | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "€15.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRR4 Grommet Silicone Ms 35489-38x - Gói 10 | AD2CEU 3MRR43 / 8 "1 / 8 "€15.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP8 Grommet Silicone Ms 35489-33x - Gói 25
€9.82 /đơn vị