3mrj7 | Grommet Buna-n An 931 930-2 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Gói 50 | AD2CCY

APPROVED VENDOR 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AD2CCY phần: 3MRJ7

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€20.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCao su Grommet
AN 931 Số930-2
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A +/- 5
Độ giãn dài300%
Bên trong Dia. (A)3 / 8 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-35 độF
Dia ngoài. (B)3 / 4 "
Độ dày tổng thể3 / 8 "
Bảng điều khiển lỗ Dia. (E)9 / 16 "
Bảng điều khiển độ dày1 / 16 "
Độ bền kéo870 psi
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểBảng điều khiển độ dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Gói 50 | AD2CCX 3MRJ69 / 32 "1 / 16 "€7.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Pack Of 25 | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "€14.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Gói 25 | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "€20.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Gói 50
€20.83 /đơn vị