3lr59 | Dây Nail Emt 3/4 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 3LR59 Đinh có dây đai Emt 3/4 Inch - Gói 100 | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 Dây đeo đinh Emt 3/4 inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9YXV phần: 3LR59

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€20.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo móng tay
Thứ nguyên A2 3 / 16 "
Thứ nguyên B1-7 / 32 "
Kích thước EMT3/4 Trong.
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài2 5 / 16 "
Vật chấtThép dập
Ống dẫn / ống danh nghĩa3 / 4 "
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)1/2
Hạng mục phụDây đai ống dẫn
Chiều rộng1 7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)9
Chiều dài tàu (cm)7
Chiều rộng tàu (cm)7
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước linh hoạt (In.) (1/2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dàiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đinh đeo 3LR60 Emt 1 Inch - Gói 100 | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5 / 32 "2.375 "1 15 / 32 "€21.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR59 Dây đeo đinh Emt 3/4 inch - Gói 100
€20.11 /đơn vị