APPROVED VENDOR Xe đẩy tiện ích 3KXV2 Thép 18 Chiều dài x 24 W Công suất 200 Lb
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng tiện ích hàn |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 2" |
Sức chứa trên mỗi kệ | 66 lb |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Loại bánh xe | (4) Xoay, (2) có khóa |
Màu | Màu vàng |
Khoảng cách giữa kệ giữa và kệ dưới cùng | 14.75 " |
Khoảng cách giữa các kệ | (Trên cùng) Thay đổi, (Dưới) 14-3 / 4 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 20 |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao môi | 1 / 4 " |
Tải trọng | 200 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 26 đến 42 " |
Chiều dài tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Chiều dài kệ | 18 " |
Kiểu kệ | Môi |
Loại kệ | Cạnh môi |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 56.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.51 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.